マイクロ近接センサ GX-8

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプ- 注文コード38502931 品番GX-F8A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はケーブル長・RoHS指令・タイプなど34種類から選べます 他の種類を見る

このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。
検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。
検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。
新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10〜500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。
新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。
広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。
広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。
GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。

種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 保護構造IP68(IEC)、IP68G 型式フラットON 繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃)-25〜70 保存温度範囲(℃)-40〜85 保存湿度範囲35〜95%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12〜24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz)0.5 出力動作接近時ON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて) 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%〜+10%の変動にて±2%以内 質量(g)約15 用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 材質(本体)PBT タイプ- ケーブル長(m)1 標準検出物体(mm)鉄15×15×t1 最大動作距離2.5mm±8% 安定検出範囲(mm)0〜2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜95 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
注意
※指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
※最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示しています。
※切削油の飛沫がかかる環境で使用される場合は、油に含まれる添加物により劣化するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38502947
2023-06-17
用途:
回転数の検出

インジケータのLEDが割と見やすい感じがする.期待通りの商品でよかった

対象商品:
38502931
2018-03-09
用途:
機械の改造時に使用する。

近接センサー GX-8を使用して機械を販売していますが
このセンサーを今まで交換したことがありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする