メイン画像

ステンレス・中圧 対応チューブ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延 トラスコ品番684-0449 注文コード38503529 品番19-950-2276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は材質・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 トラスコ品番684-0449 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延 最高使用圧力(MPa)138 接続ねじ7/16 - 20 UNF 左ネジ 締付トルク(N・m)27 チューブ長さ(mm)101.6 チューブサイズ1/4MP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする