QSC クイックシャフトクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38504121 品番 QSC15L
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。
レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)15 寸法B(mm)24.1 寸法C(mm)50 寸法D(mm)55 寸法E(mm)26 寸法F(mm)35 寸法G(mm)20 寸法H(mm)20 寸法J(mm)20 寸法K(mm)50 寸法M(mm)20.5 寸法N(mm)M5×0.8-8L 質量(g)428 適合シャフト径(Φmm)15(h9) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LM5 保持トルク(N・m)4.5 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38504103
2015-06-18
用途:
リニアシャフトにリニアブッシュを取り付けスライドさせる治具において、任意の位置に固定するストッパーとして使用

リニアシャフトにセットした時、大阪魂「リニアブッシュ二面取りフランジ形」の取り付け穴とこの製品の取り付け穴の位置が同じなので重宝しています(12ミリ用の場合)。また、現物は想像以上に堅固な製品だと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする