メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38504195
品番
10-935-1036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。
バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
用途
金型冷却水ラインに。
付属品
スナップリング×1個
トラスコ品番
682-2969
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-30〜100
呼び径(mm)
6.2
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
水
相手側取付サイズ
G1/4オネジ
注意
※プレートは別売です。