メイン画像

オート・カップリング 油圧用 カップリング

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-4574 注文コード38504281 品番10-925-1552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。
液だれのないノン・ドリップ設計です。
被圧下での接続と分離が可能です。

用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。 トラスコ品番682-4574 材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能) 使用温度範囲(℃)-20〜100 最高使用圧力(MPa)30 使用流体作動油 相手側取付サイズM24×1.5 メネジ 最小破壊圧力(MPa)97 圧力(MPa)【被圧下接続】30
注意
※被圧下での接続時には、カップリングとニップルのズレにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする