代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
オート・カップリング 油圧用 ニップル
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
682-6112
注文コード
38504360
品番
10-965-6556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。
液だれのないノン・ドリップ設計です。
被圧下での接続と分離が可能です。
用途
クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。
トラスコ品番
682-6112
材質
【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)
使用温度範囲(℃)
-20〜100
最高使用圧力(MPa)
30
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
M33×1.5メネジ
最小破壊圧力(MPa)
97
圧力(MPa)
【被圧下接続】30
注意
※被圧下での接続時には、カップリングとニップルのズレにご注意下さい。