メイン画像

10-932-0010 ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン) 38504430 10-932-0010 ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン) 38504430

”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-6108 注文コード38504430 品番10-932-0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はトラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。

用途マルチ-X電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-6108 材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC 電流(A)16 電圧(V)48 接続10ピン+アース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする