曜日別特売
LSA25S10A-SUS LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38504532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSA25S10A-SUS LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38504532
LSA25S10A-SUS LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38504532

LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M10材質(ねじ部)SUS304注文コード38504532品番LSA25S10A-SUS
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,975
販売価格(税別)
1,795

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)14寸法D(mm)17寸法E(mm)M10×1.5ねじ径M10許容荷重(N)5000ねじピッチ(mm)1.5質量(g)43タイプラバーなし材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38504645
2019-11-09
用途: 重量のある家具に

これ、すごいです。軸部分もステンレスで見た目も良いし、耐荷重も素晴らしい。1個で5000ニュートンですよ!安いアジャスターでは到底叶わない質の高さです。値段も良いですが、大量に使用する物でも無いので大安心、大満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする