メイン画像

10-932-0025 ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン) 38504536 10-932-0025 ”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン) 38504536

”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-4529 注文コード38504536 品番10-932-0025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番5種類から選べます 他の種類を見る

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
防塵・防水のIP68規格です。

用途マルチ-X電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-4529 材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする