メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
682-2970
注文コード
38504545
品番
10-932-0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途
マルチ-X電気コネクター装着用。
トラスコ品番
682-2970
材質
【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC
電流(A)
16
電圧(V)
48
接続
10ピン+アース