メイン画像

10-932-0052 ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン) 38504570 10-932-0052 ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン) 38504570

”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-3021 注文コード38504570 品番10-932-0052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はトラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。

用途マルチ-X電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-3021 材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC 電流(A)16 電圧(V)48 接続10ピン+アース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする