メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38504606
品番
10-932-0057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
マルチ-X用電気コネクターです。
防塵・防水のIP68規格です。
用途
マルチ-Xオスプレートへの電気コネクター装着用。
トラスコ品番
682-4552
材質
【コネクタハウジング】プラスチック
電流(A)
13
電圧(V)
48
接続
12ピン