メイン画像

10-932-0060 ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン) 38504615 10-932-0060 ”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン) 38504615

”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38504615 品番10-932-0060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。
防塵・防水のIP68規格です。

用途マルチ-X電気コネクター装着用。 トラスコ品番682-4634 材質【コネクタハウジング】プラスチック 電流(A)13 電圧(V)48 接続12ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする