イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M8
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(ナット)
SUM22L
注文コード
38504751
品番
LSA32S8A
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
ねじ径
M8
寸法B(mm)
43
許容荷重(N)
7000
ねじピッチ(mm)
1.25
質量(g)
37
タイプ
ラバーなし
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法C(mm)
14
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(ナット)
SUM22L
RoHS指令(10物質対応)
対応