イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(ナット)
SUM22L
注文コード
38504846
品番
LSA32S16B
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
ねじ径
M16
寸法B(mm)
108
許容荷重(N)
7000
ねじピッチ(mm)
2
質量(g)
170
タイプ
ラバーなし
寸法A(mm)
133
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
M16×2
寸法C(mm)
16
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(ナット)
SUM22L
RoHS指令(10物質対応)
対応