曜日別特売
LSA40S10C LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38505275

LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M10材質(ねじ部)SUM22L注文コード38505275品番LSA40S10C
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

ねじ径M10寸法B(mm)98許容荷重(N)10000ねじピッチ(mm)1.5質量(g)77タイプラバーなし寸法A(mm)123寸法D(mm)17寸法E(mm)M10×1.5寸法C(mm)14材質(ねじ部)SUM22L材質(ナット)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38505232
2020-08-11
用途: 40464051 の足を交換するため
製造業

40464051 の標準付属品では設置場所の水平がとれなかったので、こちらを購入しました。
個人的には、そのまま利用するにはちょっと長かったので、1cmほどカットして利用したところ、いい感じで水平とれました。

対象商品 : 38505607
2019-09-30
用途: 重い下駄箱用。

非常に重たい下駄箱に使用しました。
アジャスターボルトとしては高価な部類になると思いますが、質が大変良いので納得。
これ使ったら、普通のアジャスターボルト使えません。
許容荷重10000Nですよ!壊れません。これは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする