ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
40464051 の標準付属品では設置場所の水平がとれなかったので、こちらを購入しました。個人的には、そのまま利用するにはちょっと長かったので、1cmほどカットして利用したところ、いい感じで水平とれました。
非常に重たい下駄箱に使用しました。アジャスターボルトとしては高価な部類になると思いますが、質が大変良いので納得。これ使ったら、普通のアジャスターボルト使えません。許容荷重10000Nですよ!壊れません。これは。