マルチ-X ロックセット ハンドルサイズ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様マルチ-X用ロックセット ハンドルサイズ1 注文コード38505717 品番10-932-4993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

マルチ-Xスペアパーツです。

用途交換・修理用。 仕様マルチ-X用ロックセット ハンドルサイズ1 トラスコ品番682-3017 適合機種デュオ 10 & 12.5, トリオ 12.5/リューベ, クアトロ 10, クアトロ 10/12.5, クアトロ 12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする