用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
トラスコ品番682-4627
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR/PUR
使用温度範囲(℃)-30〜100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
相手側取付サイズWEOニップル 3/4
最小破壊圧力(MPa)120
使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧6MPaまで。【3】メスプレート側戻り圧力1MPa時、オスプレート側残圧22MPaまで。