メイン画像

10-932-5256 ”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート CEJN(セイン) 38505875 10-932-5256 ”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート CEJN(セイン) 38505875 10-932-5256 ”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート CEJN(セイン) 38505875 10-932-5256 ”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート CEJN(セイン) 38505875 10-932-5256 ”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート CEJN(セイン) 38505875

”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-4554 注文コード38505875 品番10-932-5256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。
残圧がある状態でも接続可能です。
着脱時の液ダレを最小限に抑えます。

用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 トラスコ品番682-4554 材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30〜100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 相手側取付サイズG 3/8 オネジ 最小破壊圧力(MPa)120 使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
注意
※被圧下での分離はできません。分離中、残圧の反動による跳ね返りの原因になることがあります。常にレバーをしっかり握るようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする