CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
油圧プラグイン継手WEO350 シールキット
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
682-9372
注文コード
38505936
品番
14-847-0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。
用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
トラスコ品番
682-9372
材質
【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30〜100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140