画像準備中

油圧プラグイン継手WEO350 シールキット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-9281 注文コード38505970 品番14-847-1600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はトラスコ品番5種類から選べます 他の種類を見る

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。

用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。 トラスコ品番682-9281 材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30〜100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする