代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
682-7694
注文コード
38506085
品番
10-307-6604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
トラスコ品番
682-7694
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30〜100
最高使用圧力(MPa)
【接続時】42【分離時】42
定格流量(L/min)
40
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
SAE 3/8ORB - 9/16-18UNF オネジ
最小破壊圧力(MPa)
【接続時】168【分離時】100