※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVA60S12A LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38506246 LVA60S12A LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38506246

LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L 材質(ラバー)- 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法D(mm)14 注文コード38506246 品番LVA60S12A
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥854
販売価格(税別)
776
この商品は材質・寸法Dなど76種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)76 寸法B(mm)33 寸法C(mm)43 寸法D(mm)14 寸法E(mm)19 寸法F(mm)M12×1.75 寸法G(mm)2 許容荷重(N)14000 質量(g)81 タイプラバーなし 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(ナット)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ラバー)- 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(ナット)亜鉛メッキ 色(パッド)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする