代表画像

10-507-6207 ”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506259 10-507-6207 ”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506259 10-507-6207 ”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506259 10-507-6207 ”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506259 10-507-6207 ”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38506259

”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番683-0897 注文コード38506259 品番10-507-6207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 トラスコ品番683-0897 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30〜100 定格流量(L/min)93 使用流体作動油 相手側取付サイズG 3/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする