代表画像

10-707-1104 ”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38506557 10-707-1104 ”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38506557 10-707-1104 ”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38506557 10-707-1104 ”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38506557 10-707-1104 ”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38506557

”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-9370 相手側取付サイズR1 1/4 オネジ 注文コード38506557 品番10-707-1104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はトラスコ品番・相手側取付サイズ7種類から選べます 他の種類を見る

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 トラスコ品番682-9370 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30〜100 定格流量(L/min)291 使用流体作動油 相手側取付サイズR1 1/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする