メイン画像

”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR 注文コード38507230 品番10-604-1201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。
ダストキャップが標準装備されています。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番682-7703 材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30〜100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする