代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】FPM
注文コード
38507239
品番
10-604-1211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。
ダストキャップが標準装備されています。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番
682-7782
材質
【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)
-30〜100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14