メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空調/換気関連部品
CEJN(セイン)の エアコン部材
CEJN(セイン)の フレア式継手
シリーズ704 カップリング バルブ付き G1メネジ NBRシール
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38507275
品番
10-704-1203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
バルブ付きカップリングです。
ダストキャップが標準装備されています。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番
682-7762
材質
【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-30〜100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14