代表画像

シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシール

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38507309 品番10-606-6211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。
ダストキャップが標準装備されています。

用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。 トラスコ品番682-7795 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-30〜100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする