代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 散水・かん水資材
CEJN(セイン)の ホースリール
CEJN(セイン)の ホースリール補修部品
”シリーズ913” フィーダーホース
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38507361
品番
19-913-9212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
食品への使用が認められたPVCホースです。
柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。
洗剤や化学製品への耐性があります。
用途
シリーズ914ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。
トラスコ品番
683-2450
材質
PVC
最高使用圧力(MPa)
【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2
ホース長さ(m)
2
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
13