メイン画像

19-913-1240 ”シリーズ913” ステンレスホースリール CEJN(セイン) 38507571 19-913-1240 ”シリーズ913” ステンレスホースリール CEJN(セイン) 38507571 19-913-1240 ”シリーズ913” ステンレスホースリール CEJN(セイン) 38507571

”シリーズ913” ステンレスホースリール

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース寸法(内径×外径)(mm)19×27 注文コード38507571 品番19-913-1240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品はホース寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。
自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。
PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。
スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
ホースの取出し口の位置を変更可能です。

用途製造現場や屋内外での洗浄に。 トラスコ品番699-6023 材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー 使用温度範囲(℃)5〜50 最高使用圧力(MPa)1.8 取付金具(二次側)R 3/4 オネジ 取付金具(一次側)G 3/4 メネジ ホース寸法(内径×外径)(mm)19×27 ホース長さ(m)一次側:1、二次側:20 使用流体水またはその他流体、圧縮エア
注意
※ウォーターガンは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする