NUTANT パーソナルケアシート10枚×2個

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード38507589 品番C01352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

トイレに流せる全身用パーソナルケアシート。保湿成分アロエベラ葉エキス、チャ葉エキス配合。天然パルプ配合シート。使用後はトイレに流せます。1枚でしっかりふける大判サイズ。清潔感のあるやさしいホワイトムスクの香り。低刺激処方(すべての人に皮膚刺激がないわけではありません)。パラベン・アルコール無添加

用途顔、からだ、おしりなど全身に使用できます。 成分水、アロエベラ葉エキス、チャ葉エキス、BG、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ポリソルベート20、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料 シートサイズ(mm)約200×250 香りホワイトムスク 素材基布:パルプ、レーヨン
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。大の水量で流してください。シートの特性上、使用方法によっては破れる場合がありますのでご注意ください。お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。目や傷口には使用しないでください。直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。開封後はなるべく早くご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする