視泉堂
視泉堂の メガネ・ゴーグル・防災面
視泉堂の 一般用メガネ
視泉堂の サングラス
冒険王【赤外線コントロールシリーズ】 ヒートホークIR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38507835
品番
HK-3A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
効率よく近赤外線を軽減するサンセットレッド/サワーオレンジレンズ仕様!!
用途
ヒートホークIRは赤外線の中でも、特に近赤外線を軽減するように制作されているため、レンズで覆われている眼やその周辺では、若干温度が下がるため、眼元が涼しく感じられ、眩しい光や眼の炎症、網膜破壊等の症状から大切な眼を守ります。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、近赤外線コントロール、動く鼻パッド
長さ(mm)
【耳かけ】132
幅(mm)
【片目レンズ】73
寸法(mm)
【鼻幅】14
フレーム
マットブラック/レッド
レンズ
サンセットレッド(MR)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません