視泉堂
視泉堂の メガネ・ゴーグル・防災面
視泉堂の 一般用メガネ
視泉堂の サングラス
冒険王【ブルー光カット偏光シリーズ】 スペシウムカット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38507860
品番
SU-6A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
効率よくブルー光線をカットするテンダーブラウン/テンダーコパーレンズ使用!!
用途
太陽光から出ている非常に危険な青色光線(ブルーライト)を約90%カット!「より見えて、より目に優しい」青色光線対応偏光グラスが遂に登場!!
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光90%カット、動く鼻パッド
長さ(mm)
【耳かけ】124
幅(mm)
【片目レンズ】63
寸法(mm)
【鼻幅】17
フレーム
マットブラック/グレー
レンズ
テンダーブラウン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません