冒険王【サイトレンズシリーズ】 ファイバービュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズサイトブルーREVOミラー 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、反射防止ARコート付、動く鼻パッド 注文コード38507957 品番FW-8A
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はレンズ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

レンズにブルーREVOを入れる事により、ブラウン系に見えブルー光線を約60〜70%カットし、視界が見えやすくなります。

用途搭載偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能アスリートモデルが新登場。ハイコントラストで視界の明るさも約5%UP。サイトフィッシングはもちろん、ロードバイクやゴルフなど、各種スポーツシーンで活躍する偏光グラスが完成。 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、反射防止ARコート付、動く鼻パッド 長さ(mm)【耳かけ】122 幅(mm)【片目レンズ】62 寸法(mm)【鼻幅】17 フレームブラック/グレー レンズサイトブルーREVOミラー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする