用途搭載偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能アスリートモデルが新登場。ハイコントラストで視界の明るさも約5%UP。サイトフィッシングはもちろん、ロードバイクやゴルフなど、各種スポーツシーンで活躍する偏光グラスが完成。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、反射防止ARコート付
長さ(mm)【耳かけ】133
幅(mm)【片目レンズ】57
寸法(mm)【鼻幅】20
フレームマットブラック/グレー
レンズサイトブルーグリーンREVOミラー