冒険王【サイトレンズシリーズ】 ナイトホーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38508000 品番 TK-1A
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

*視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。*夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。*常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます(夜間運転適合スペック品)。*夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。

用途夕方〜夜〜朝、マヅメ時に最適! 仕様偏光機能付、UVカット、ブルー光カット、夜間対応レンズ、動く鼻パッド 長さ(mm)【耳かけ】128 幅(mm)【片目レンズ】65 寸法(mm)【鼻幅】18 フレームパールブラック/ブラック レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする