用途名器アイギヤ「サイトフォーカス」が復活!ウキ・ルアー・エギ・目印などがクッキリ強調、ナチュラルで明るい視野が確保可能な偏光レンズなど、最高の視界を演出するラインナップが揃ったモデルがリバイバルされました。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、メタルクリングス鼻パッド、軽量・ソフトフレーム、動く鼻パッド
長さ(mm)【耳かけ】137
幅(mm)【片目レンズ】56
寸法(mm)【鼻幅】18
フレームマットブラック
レンズスカイ・グレー
使用レンズ現場状況を問わず力を発揮するオールラウンドカラー。ナチュラルな色調で裸眼に最も近い視界を保ちます。