冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズスカイ・グレー 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、メタルクリングス鼻パッド、軽量・ソフトフレーム、動く鼻パッド 注文コード38508131 品番SF-26A
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はレンズ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

<サイトフォーカス2つの特徴>1特殊カラー偏光レンズにより、ウキやルアー、ラインがくっきりと強調されます。(物のコントラストがはっきりします)2高い偏光度を確保し、もちろん有害紫外線(UV)も99%以上カットするので大変機能的で目にやさしいレンズを使用しています。

用途名器アイギヤ「サイトフォーカス」が復活!ウキ・ルアー・エギ・目印などがクッキリ強調、ナチュラルで明るい視野が確保可能な偏光レンズなど、最高の視界を演出するラインナップが揃ったモデルがリバイバルされました。 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、メタルクリングス鼻パッド、軽量・ソフトフレーム、動く鼻パッド 長さ(mm)【耳かけ】136 幅(mm)【片目レンズ】53 寸法(mm)【鼻幅】20 フレームマットブラック レンズスカイ・グレー 使用レンズ現場状況を問わず力を発揮するオールラウンドカラー。ナチュラルな色調で裸眼に最も近い視界を保ちます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする