曜日別特売
SF-28B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス 視泉堂 38508158

SF-28B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス 視泉堂 38508158
SF-28B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス 視泉堂 38508158
SF-28B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス 視泉堂 38508158

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個レンズシャルトリューズ仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド注文コード38508158品番SF-28B
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

<サイトフォーカス2つの特徴>1特殊カラー偏光レンズにより、ウキやルアー、ラインがくっきりと強調されます。(物のコントラストがはっきりします)2高い偏光度を確保し、もちろん有害紫外線(UV)も99%以上カットするので大変機能的で目にやさしいレンズを使用しています。

用途名器アイギヤ「サイトフォーカス」が復活!ウキ・ルアー・エギ・目印などがクッキリ強調、ナチュラルで明るい視野が確保可能な偏光レンズなど、最高の視界を演出するラインナップが揃ったモデルがリバイバルされました。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド長さ(mm)【耳かけ】128幅(mm)【片目レンズ】65寸法(mm)【鼻幅】18フレームパールブラック/ブラックRUBレンズシャルトリューズ使用レンズ抜群のコントラスト効果を発揮し、更にレッド・グリーン系を主に強調する特殊カラーです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする