視泉堂
視泉堂の メガネ・ゴーグル・防災面
視泉堂の 一般用メガネ
視泉堂の サングラス
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サンダーグロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38508228
品番
TW-1A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
<シンプルとアスリートスタイルの融合>新時代・アクティブ系アイギヤ、アスリートシリーズ
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動くテンプル
長さ(mm)
【耳かけ】125
幅(mm)
【片目レンズ】60
寸法(mm)
【鼻幅】18
フレーム
マットブラック
レンズ
クロームミラー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません