冒険王【アスリート&ミドルクラス】 グラファイター クロムスタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズスモーク 注文コード38508289 品番GFC-1A
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はレンズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ブラック&クロムを基調としたカラーリングと細部まで工夫を凝らしたデザインフレームが融合されたシリーズがリバイバル登場?タウン・ストリートからスポーツ・アウトドアまであらゆるシーンで映える、ワイルドさと上品さを兼ねそろえた超人気硬派モデルです。

仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド 長さ(mm)【耳かけ】125 幅(mm)【片目レンズ】68 寸法(mm)【鼻幅】18 フレームマットブラック レンズスモーク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする