イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M20
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(ナット)
SUM22L
材質(ラバー)
-
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
注文コード
38508477
品番
LVA125L20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
ねじ径・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
165
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
M20×2.5
寸法F(mm)
4
ねじ径
M20
ねじピッチ(mm)
2.5
仕様
軽荷重用
質量(g)
507
タイプ
ラバーなし
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
28000
材質(ナット)
SUM22L
材質(ラバー)
-
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
色(パッド)
つや消しブラック