冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズスモーク フレームクリアグレー(跳上式) 注文コード38508648 品番SPL-2A
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はレンズ・フレーム6種類から選べます 他の種類を見る

「レンズ跳上式」 レンズ跳上式機能とタウンユースでも使用可能なデザインが融合された跳上式偏光グラスが新登場!金属を一切使用しない超軽量で、ライトカラー偏光レンズを搭載された、万人受けするシンプルな跳上式タイプです。

仕様レンズ跳上式、軽量・ソフトフレーム、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット 長さ(mm)【耳かけ】145 幅(mm)【片目レンズ】50 寸法(mm)【鼻幅】16 フレームクリアグレー(跳上式) レンズスモーク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする