視泉堂
視泉堂の メガネ・ゴーグル・防災面
視泉堂の 一般用メガネ
視泉堂の サングラス
冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 ネオサンカバー(ミドルサイズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ
スモーク
フレーム
ブラック
注文コード
38508989
品番
SC-20S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
レンズ・フレーム
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
見た目のカッコよさと疲れを感じさせない装着感を両立させた、人気のミドルサイズオーバーグラスシリーズ。メガネの上からだけでなく、裸眼でも装着可能です。(光・風をシャットアウトします)
用途
メガネの上から掛けられる!メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
フレーム
ブラック
レンズ
スモーク
内寸(幅W×高さH)(mm)
140×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません