冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38509068 品番 SC-60B
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

「シャープなシルエットデザインに生まれ変わった跳ね上げグラス」 レンズ跳上機能はそのままに、よりシャープなシルエットデザインに生まれ変わりました。スマートレンズ・スマートテンプル・通気性のよいエアダクト付きフレーム仕様モデルです。

用途<使用例>メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。→状況によって偏光レンズを跳上げる事により、明るい視界が確保可能です。 仕様レンズ跳上式、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット フレームマットブラック レンズブラウン(跳上式) 内寸(幅W×高さH)(mm)145×45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする