視泉堂
視泉堂の メガネ・ゴーグル・防災面
視泉堂の 一般用メガネ
視泉堂の サングラス
冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 キャップ シェーダー (帽子用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ
スモーク
注文コード
38509077
品番
PBC-05S
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
レンズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
偏光レンズに革命をもたらしたサンシェイドに新開発のパーツを装着して、名前も新たに再登場!前後、上下、傾斜、そして跳ね上げと全ての機能が自由自在に行えます。
用途
<使用例>帽子専用、偏光グラス!前後スライド・跳上機能もついております。帽子のツバにワンタッチで装着し偏光グラスになります。特許No.3548743号
仕様
帽子用タイプ、ラチェット・ギア式新型クリップ、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
フレーム
クリアグレーマット(ラチェット・ギヤ式)
レンズ
スモーク
レンズサイズ(mm)
53×148
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません