冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 キャップ シェーダー (帽子用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズスモーク 注文コード38509095 品番PBC-06S
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はレンズなど4種類から選べます 他の種類を見る

偏光レンズに革命をもたらしたサンシェイドに新開発のパーツを装着して、名前も新たに再登場!前後、上下、傾斜、そして跳ね上げと全ての機能が自由自在に行えます。

用途<使用例>帽子専用、偏光グラス!前後スライド・跳上機能もついております。帽子のツバにワンタッチで装着し偏光グラスになります。特許No.3548743号 仕様帽子用タイプ、ラチェット・ギア式新型クリップ、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット フレームクリアグレーマット(ラチェット・ギヤ式) レンズスモーク レンズサイズ(mm)58×150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする