AG-3A 冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ 視泉堂 38509120

AG-3A 冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ 視泉堂 38509120
AG-3A 冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ 視泉堂 38509120
AG-3A 冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ 視泉堂 38509120
AG-3A 冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ 視泉堂 38509120
AG-3A 冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ 視泉堂 38509120
AG-3A 冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ 視泉堂 38509120

冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスグレイ Ⅱ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンズクロームミラー
内容量1個注文コード38509120品番AG-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

<アルゴスグレイⅡの特徴>*8gを切る超軽量クリップオン*フレームレス化による超軽量化を実現*強力な極小クリップでズレなし!違和感なし!*羽根のような軽さでストレスフリー <メガネユーザーに嬉しい3WAY仕様>1普通のメガネ→2ワンタッチでサングラスに→3サングラス不要時は跳上られる <羽根のような軽さでストレスフリー>超軽量化のひみつ・・・*特殊マスキング加工によるフレームの擬態化に成功。*極限まで小さくしたクリップ部。クリップオンとは気付かれません。

用途人気のアルゴスグレイが特殊製法により更に軽量化されNEWモデルチェンジ!より軽く、シンプル&スマートなデザインに生まれ変わりました。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カットフレームブラック(クリップ部)横幅(mm)【片目フレーム】67縦幅(mm)【全幅フレーム】143【片目フレーム】42レンズクロームミラー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする